Beli mesin cuci panasonic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Panasonic Mesin Cuci 1 Tabung
    Mulai

    Rp3.499.900

    Panasonic Mesin Cuci 1 Tabung
    atribut:
    • Capacity (kg): 7
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  2. Polytron Mesin Cuci 1 Tabung Zeromatic Laguna Series Hijab
    Mulai

    Rp3.099.900

    Polytron Mesin Cuci 1 Tabung Zeromatic Laguna Series Hijab
    Deskripsi:
    Polytron PAW 1029Y adalah mesin cuci otomatis dengan kapasitas 10 kg, dirancang khusus untuk kemudahan mencuci. Dengan desain modern, mesin ini cocok untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk mencuci pakaian sehari-hari hingga bahan khusus seperti hijab.
    atribut:
    • Aroma Boost: Yes
    • Body Material: Metal
    • Child Lock: Yes
    • Delay Start Up To 24 Hour: Yes
    • Error Code Alarm: Yes
    • Hijab Mode: Yes
    • LED Display: Yes
    • Panel Function: Digital
    • Soak Function (minute): up to 60
    • Spin Speed (rpm): 720
    • Tempered Door: Yes
    • Voltage Input (V/Hz): 220/50
    • Wash Speed (rpm): 145
    • Washing Program: Hijab/Delicate/Normal/Jeans
  3. Polytron Mesin Cuci Bukaan Depan Polytron Wonder Wash
    Mulai

    Rp4.699.900

    Polytron Mesin Cuci Bukaan Depan Polytron Wonder Wash
    Deskripsi:
    Bagi kalian yang mencari mesin cuci bukaan depan atau front loading dengan fitur lengkap, anda dapat mempertimbangkan mesin cuci PFL ini.Mesin cuci bukaan depan ini, memiliki fitur direct drive inverter yang dapat menghemat penggunaan listrik andaMesin cuci front loading POLYTRON Wonder Wash hadir dengan fitur unggulan Steam Wash, mampu memberikan performa yang lebih baik untuk menghilangkan noda dan mengangkat kotoran membandel di pakaian.mesin cuci otomatis ini, juga dilengkapi dengan 10 tahun garansi jadi konsumen tidak perlu takut dalam pembeliannya ya.Mesin cuci bukaan depan yang satu ini, juga hadir dengan beberapa fitur tambahan yang dapat menunjang aktivitas mencuci anda dengan :Steam WashTurbo DryQuick Wash 15'Child LockTime Delay FeatureTub Clean
  4. Mama Lime Sabun Cuci Piring Green Pouch (Dishwashing Liquid)
    Mulai

    Rp11.900

    Mama Lime Sabun Cuci Piring Green Pouch (Dishwashing Liquid)
    atribut:
    • Packaging: Pouch
    • Size (g): 610
    • Variant: Jeruk Nipis & Timun
  5. Panasonic Washing Machine Front Loading
    BARU
    Mulai

    Rp5.999.900

    Panasonic Washing Machine Front Loading
    atribut:
    • Display: LED
    • Drum: Stainless
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: Single Phase
    • Wash Program Time Duration (minute): 15 to 119
  6. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.599.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  7. Ergotec Bar Stool Chair Oscar 102 S Series (Kursi Bar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp799.900

    Ergotec Bar Stool Chair Oscar 102 S Series (Kursi Bar)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Seat Cover: Oscar
    • Mechanism: Hydraulic
    • Footbase: Chrome Finish
  8. Electrolux Dryer Ultimate Care
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Electrolux Dryer Ultimate Care
    Deskripsi:
    Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charming
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x850x625
    • Color: White
    • Total Wattage (W): 1650
  9. Electrolux Mesin Cuci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    Mesin cuci top loading UltimateCare 500 9kg 700 rpm - UltraMix mencegah residu deterjen yang terlihat*.- PowerJet memastikan pencucian dan pembersihan yang sempurna.- ActiveFlow mengangkat pakaian untuk mencegah kusut.- Selamat tinggal residu deterjenDengan teknologi UltraMix, deterjen dilarutkan dan diaktifkan secara menyeluruh sebelum memasuki drum. Ini memastikan bahwa deterjen diaktifkan dan pakaian Anda dibersihkan tanpa residu deterjen yang terlihat. Dengan UltraMix, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada sisa deterjen yang terlihat dan melupakan pencucian ulang*.*Diuji pada beban campuran 3kg kaos dan kemeja warna, menggunakan dosis deterjen bubuk yang direkomendasikan dan ukuran muatan. Hasil dapat bervariasi tergantung pada ukuran beban, jenis deterjen dan tekanan air.Lihat lebih sedikit- Selalu bersih dengan powerjetTeknologi PowerJet memastikan pembilasan deterjen yang sangat efektif untuk efisiensi pencucian maksimum. Ditambah pancaran air bertekanan tinggi juga menjaga kebersihan dispenser deterjen.Lihat lebih sedikit- Mengurangi kusutActiveFlow dengan lembut mengangkat pakaian dari bagian bawah tabung selama siklus pencucian untuk mengurangi kekusutan. Pencegahan lilitan dan simpul ini mengurangi keausan agar pakaian Anda terlihat baru lebih lama.Lihat lebih sedikit- Membutuhkan air 25% lebih sedikitAutoLevel mengurangi jumlah air yang digunakan dalam setiap pencucian tanpa mengurangi kinerja pembersihan. Sensor secara otomatis menentukan jumlah air yang tepat untuk ukuran beban, menghemat rata-rata 50 liter per siklus.*26% lebih sedikit air pada rentang beban sedang, 5kg. Program Perawatan Sehari-hari 60 AutoLevel vs. Ketinggian air penuh*
    atribut:
    • Product Type: Top Load Washing Machine
    • Installation Type: Freestanding
    • Construction Type: Manual with Display
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 700
    • SNI License: Yes
  10. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  11. NETVIEL Media Converter Multimode 2km to Singlemode 20km
    Mulai

    Rp3.099.900

    NETVIEL Media Converter Multimode 2km to Singlemode 20km
    Deskripsi:
    NETVIEL® MEDIA CONVERTER Multimode 2Km to Singlemode 20Km 100Mbps (SC Type of fiber optic port duplex)
    atribut:
    • Connector Type: SC
    • Zipcord Type: Duplex
  12. LG Kulkas 1 Pintu
    Mulai

    Rp2.999.900

    LG Kulkas 1 Pintu
    Deskripsi:
    Model ini cocok untuk kamu yang menginginkan kulkas sederhana, andal, dan efisien tanpa fitur-fitur smart yang kompleks. Dengan kapasitas yang cukup besar, rak kuat, dan kompartemen pengatur kelembapan sayuran, kulkas ini memberikan stokasi makanan yang praktis dan tahan lama.
    atribut:
    • Capacity (Gross/Netto) (L): 169/164
    • Color: Dark Graphite Steel
    • Compressor Type: Recipro Compressor (non-inverter)
    • Dimensions (mm): 525×1135×555
    • Power Consumption (W): 60
    • Power Source (V): 220
    • Product Type: Single Door
Daftar Harga mesin cuci panasonic Terbaru November 2026
Panasonic Mesin Cuci 1 TabungRp3.499.900
Polytron Mesin Cuci 1 Tabung Zeromatic Laguna Series HijabRp3.099.900
Polytron Mesin Cuci Bukaan Depan Polytron Wonder WashRp4.699.900
Filmop Rapido in Microfiber clothRp199.900
Mama Lime Sabun Cuci Piring Green Pouch (Dishwashing Liquid)Rp11.900
Panasonic Washing Machine Front LoadingRp5.999.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
Electrolux Mesin CuciRp6.599.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
Ergotec Bar Stool Chair Oscar 102 S Series (Kursi Bar)Rp799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)